曜日別特売

耐熱350℃多風量HEPAフィルタ

耐熱350℃多風量HEPAフィルタ - 日本無機

350℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。

用途乾燥ライン。クリーンオーブン。トラスコ品番418-6699材質フレーム/ステンレス(SUS430)、ろ材/ガラスペーパー、セパレータ/ステンレス、シール剤/ガラス繊維、ガスケット/ガラス繊維質量(kg)22.0タイプ多風量タイプ風量(m3/min)(定格)35常用温度(℃)350以下(最高使用温度:400以下)寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×290圧力損失(初期~最終)250~500Pa使用湿度(%RH)95以下内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58431082ATMCU-35-P-FS4
528,900
459,800
505,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする