曜日別特売

耐熱250度中性能フィルタ

耐熱250度中性能フィルタ - 日本無機

250℃の耐熱性を有する中性能フィルターです。高温域で中性能フィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。

用途乾燥ライン。クリーンオーブン。材質フレーム/ステンレス(SUS430)、ろ材/ガラスペーパー、セパレータ/アルミ合金、シール剤/ガラス繊維+シリコーン、ガスケット/PTFE質量(kg)21.0風量(m3/min)(定格)56常用温度(℃)250以下寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×290使用湿度(%RH)95以下内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
圧力損失
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58431107ASTCH-56-60FS4418-6583(初期~最終)137~249Pa
187,800
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58431116ASTCH-56-90FS4418-6591(初期~最終)167~343Pa
194,100
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする