日本無機
耐熱250℃シリコーンレス多風量HEPAフィルタ
250℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途
乾燥ライン。クリーンオーブン。
トラスコ品番
418-6672
材質
フレーム/ステンレス(SUS430)、ろ材/ガラスペーパー、セパレータ/アルミ合金、シール剤/ガラス繊維、ガスケット/PTFE
質量(kg)
25.0
風量(m
3
/min)
(定格)41
常用温度(℃)
250以下
寸法(縦×横×奥行)(mm)
610×610×290
圧力損失
(初期~最終)249~498Pa
使用湿度(%RH)
95以下
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58431125
ATMCH-41-P-SLS4
¥
307,500
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
89日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください