簡易クリーンブース

簡易クリーンブース - 日本無機簡易クリーンブース - 日本無機

超薄型ファンフィルタユニット(PFT)を採用した軽量・省電力の多目的ブースです。簡易組立て構造で、誰でも簡単に組み立てることができます。省電力で運転コストが経済的です。

材質
フレーム:鋼板製メラミン焼付塗装
周囲:帯電防止ビニールカーテン
用途半導体、液晶工場食品工場など。仕様超薄型ファンフィルタユニット搭載高さ(mm)2010奥行(mm)1500間口(mm)1500電源(V)AC100清浄度クラス100~1000(Fed/Std)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
風量(m3/min)50Hz/60Hz
消費電力(W)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58431134PFB-1515-1L1463-43314710/1168/64
750,000
659,800
725,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
58431143PFB-1515-2L1463-43496020/22136/128
1,020,000
799,800
879,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする