曜日別特売

リサイクルステーション

リサイクルステーション - ぶんぶくリサイクルステーション - ぶんぶくリサイクルステーション - ぶんぶくリサイクルステーション - ぶんぶくリサイクルステーション - ぶんぶくリサイクルステーション - ぶんぶく

一元的に保管し共有化することで、ワークスペースの効率化をはかることができます。繰り返し使用することで環境負荷を抑えオフィスのリサイクル意識を高めます。

材質
本体:亜鉛メッキ鋼板+アクリル塗装(板厚1.2)
中容器:プラ段
ネオホワイト間口(mm)450奥行(mm)400高さ(mm)1200付属品分別シール内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
段数
トラスコ品番
質量(kg)
タイプ
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58431371OSE-R-11408-745327可燃・不燃・一般ゴミ回収中容器:88
98,000
66,980
73,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58431387OSE-R-21408-746127ビン・カン・ペットボトル回収中容器:88
98,000
66,980
73,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58431396OSE-R-34408-7470304段分別回収中容器:上1段4.5×2個、下3段13.3×3個付
124,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58431405OSE-R-44408-748830機密書類回収中容器:全4段13.3×4個付
118,000
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥22,000/税込¥24,200
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする