ユニコントロールズ
ステンレス加圧容器
開口部分を胴径より小さくしたタイプで、容量の割に比較的安価です。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べて低く設計されています。
用途
液体の圧送用。
仕様
ポート(蓋)2-Rc1/4、Rc1/8
使用圧力
0.49MPa以下
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
トラスコ品番
材質
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58431861
TMC10
10
467-5932
本体:ステンレスSUS304
パッキン:バイトン
4.1
445
¥
97,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58431877
TMC21
20
467-5941
本体:ステンレスSUS304
パッキン:バイトン
5.3
664
¥
107,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
58431886
TMC5
5
467-5959
本体:ステンレスSUS304
パッキン:バイトン
3.2
276
¥
92,000
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58431895
TN10B
10
467-5967
本体:ステンレス(SUS304)
パッキン:バイトン
7.5
410
¥
166,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58431904
TN20B
20
467-5975
本体:ステンレス(SUS304)
パッキン:バイトン
9.8
625
¥
178,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58431913
TN5B
5
467-5983
本体:ステンレス(SUS304)
パッキン:バイトン
5.5
411
¥
160,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません