10.8Vリチウムイオン電池仕様なので、放電が少なく使いたい時にすぐ使えます。また継ぎ足し充電が可能で軽量、高パワーです。
伸縮が自在で、最長約3.1mです。
コードレスでどこでも使えます。



最初は扱い方に不慣れで戸惑いましたが、直ぐに使いこなすことができるようになりました。とても良い製品であると思います。特に電池の性能がとても良いと思います。イヌマキの選定をした際、20分以上連続で使用してもパワーが全く落ちませんでした。私はとても満足しています。
見た感じと実際に使ったときの使いやすさ切れ味は大変よかった。
又バッテリーも小型で扱いやすかった。ただバッテリーを外すときフックを強く押さなければ外れないのでもう少し柔らかくしてほしい。
高い木や長い木の庭木の剪定に作業性が良い。バッテリィーも2個の付属は、便利だった。
年寄りは、長時間の使用には少し重いが、剛性は良い。
ワンタッチで、伸縮出来るので、大変良かったです。
AC100V仕様のものを持っているが、充電式を購入して使ってみてとても馬力があり満足です。連続使用で30分くらいは作業ができて丁度良い。
高さが3mくらいの斜面の草刈りに使用していますが・伸ばして使用するのには、重く感じます。軽量化または、バンド等で作業性を上げられないでしょうか。
もう少し軽量になれば女性でも使えるような気がします。
長時間作業に少し負担が有ります。
土手が高いのでこれなら長く伸ばして行けると、萱を切ろうと思って試したけど、萱の茎が挟まり何度も止まるし重くて役に立ちません。