日本プラパレット(NPC)
プラスチックパレット ZFD
ガスアシスト成形により、強度と軽さを両立したパレットです。2点支持下の自動倉庫での使用にも対応可能です。
用途
条件により、自動倉庫対応可。
仕様
片面四方差し・ハンドリフター対応・滑り止めテープ付
適合
ハンドリフター・フォークリフト
型式
片面四方差し
高さ(mm)
150
中央桁幅(mm)
190
内容量
1枚
注意
※ZFD-1111ERR-BK:パレット表面にシルバーが出る場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
種別
色
動荷重(kg)
静荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58432841
ZFD-1111E-BR
ポリプロピレン(PP)
片面四方差し
ブラウン
1000
4000
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58432857
ZFD-1111E-LN
ポリプロピレン(PP)
片面四方差し
グリーン
1000
4000
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58432866
ZFD-1111ERR-BK
再生ポリプロピレン(PP)
片面四方差し
ブラック
1000
4000
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58432875
ZFD-1211E-LN
ポリプロピレン(PP)
片面四方差し
グリーン
1000
4000
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58432884
ZFD-1212E-LN
ポリプロピレン(PP)
片面四方差し
グリーン
1000
4000
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
7,500
/
税込
¥
8,250
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000