プラスチックパレット ZD

プラスチックパレット ZD - 日本プラパレット(NPC)プラスチックパレット ZD - 日本プラパレット(NPC)プラスチックパレット ZD - 日本プラパレット(NPC)プラスチックパレット ZD - 日本プラパレット(NPC)プラスチックパレット ZD - 日本プラパレット(NPC)プラスチックパレット ZD - 日本プラパレット(NPC)プラスチックパレット ZD - 日本プラパレット(NPC)プラスチックパレット ZD - 日本プラパレット(NPC)
(1件のレビュー)

ガスアシスト成形により、強度と軽さを両立したパレットです。2点支持下の自動倉庫での使用にも対応可能です。

用途条件により、自動倉庫対応可。適合ハンドリフター・フォークリフト型式片面二方差し高さ(mm)150内容量1枚
注意
※ZD-1111ERR-BK:パレット表面にシルバーが出る場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
種別
動荷重(kg)
静荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58432893ZD-1111E-BRポリプロピレン(PP)片面二方差しブラウン10004000
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58432902ZD-1111E-LNポリプロピレン(PP)片面二方差しグリーン10004000
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58432911ZD-1111ERR-BK再生ポリプロピレン(PP)片面二方差しブラック10004000
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58432927ZD-1113E-LNポリプロピレン(PP)片面二方差しグリーン10004000
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58432936ZD-1113E-RR-BK再生ポリプロピレン(PP)片面二方差しブラック10004000
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58432945ZD-1114E-LNポリプロピレン(PP)片面二方差しグリーン10004000
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58432954ZD-1114E-RR-BK再生ポリプロピレン(PP)片面二方差しブラック10004000
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58432963ZD-1315E-RR-BK再生ポリプロピレン(PP)片面二方差しブラック10004000
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥7,500/税込¥8,250
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58432893
2014-12-25
用途: 完成品在庫の保管、輸送用

以前、廉価品を購入しましたが、積載重量が大きい場合、移動時・輸送時にパレットがたわみ、積載した製品が荷崩れを起こしたり、箱が変形する問題があり、積載重量を軽くする(400kg以下)必要がありましたが、このパレットは1トン近い重量でも、移動時・輸送時にパレットのたわみがなく、製品の荷崩れ、変形がありません。在庫スペースを広くとることができ、重宝しています。今後も必要があれば購入したいと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする