越智工業所
集会用テントウエイト
こんなお得な商品も!
テント用重り
モノタロウ
¥
8,498
~
税込
¥
9,348
~
(3)
メーカー専用のウエイトなので支柱丸座とマッチした形状で接地面積が多く、テントの安定性を高めます。
色
グレー
適合
E-テント
トラスコ品番
457-2921
材質
鋳物
質量(kg)
20
直径(Φmm)
250
高さ(mm)
101
切溝幅(mm)
50
内容量
1個
注意
個人宅配送不可です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58433243
KOK-W20
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません