曜日別特売

スマートデジタル定量ポンプDDE

スマートデジタル定量ポンプDDE - グルンドフォスポンプスマートデジタル定量ポンプDDE - グルンドフォスポンプスマートデジタル定量ポンプDDE - グルンドフォスポンプ

スムーズで途切れのない定量注入が可能です。常に100%の吸込みストロークです。
シンプルなパルス動作モードです。外部停止、タンク空アラーム付です。

用途薬品定量注入他各種プロセス用途。地下水、地表水、飲料水他。付属品ホース接続用コネクションセット騒音値(dB)-設定範囲(流量)0.1-100%定格電源単相100-200V 50/60Hz内容量1台
注意
※ホース、注入チャッキ弁、フート弁などのアクセサリーは一切含みません。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
吐出量(mL/ストローク)
最大吐出量(L/h)
最大吐出圧力(MPa)
使用液
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58433697DDE 15-4 B-PP-E-1.58/0.81150.015薬品、地下水、地表水、飲料水他458-4988
81,00072,980
72,980
80,278(税込)
43日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58433706DDE 15-4 B-PP-V-1.58/0.81150.015薬品、地下水、地表水、飲料水他458-4996
81,00072,980
72,980
80,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58433715DDE 15-4 B-PVC-E-1.58/0.81150.015薬品、地下水、地表水、飲料水他458-5003
86,00082,980
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58433724DDE 15-4 B-PVC-V-1.58/0.81150.015薬品、地下水、地表水、飲料水他458-5011
86,00072,980
72,980
80,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58433733DDE 15-4 B-PV-T-1.58/0.81150.015薬品、地下水、地表水、飲料水他458-5020
112,00093,980
93,980
103,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年8月下旬
58433742DDE 15-4 B-SS-T-1.58/0.81150.015薬品、地下水、地表水、飲料水他458-5038
190,000189,800
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58433751DDE 6-10 B-PP-E-0.81/0.8160.006薬品、地下水、地表水、飲料水他458-5046
60,00050,980
50,980
56,078(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58433767DDE 6-10 B-PP-V-0.81/0.8160.006薬品、地下水、地表水、飲料水他458-5054
60,00050,980
50,980
56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58433776DDE 6-10 B-PVC-E-0.81/0.8160.006薬品、地下水、地表水、飲料水他458-5062
63,00062,980
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58433785DDE 6-10 B-PVC-V-0.81/0.8160.006薬品、地下水、地表水、飲料水他458-5071
63,00062,980
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58433794DDE 6-10 B-PV-T-0.81/0.8160.006薬品、地下水、地表水、飲料水他458-5089
90,00072,980
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58433803DDE 6-10 B-SS-T-0.81/0.8160.006薬品、地下水、地表水、飲料水他458-5097
165,000159,800
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69924115DDE 6-10 B-PP-E【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)0.81/0.8160.006薬品、地下水、地表水、飲料水他458-5046
60,00050,980
40,980
アウトレット
45,078(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする