曜日別特売

単段浸漬型クーラントポンプ 上吸い込み

単段浸漬型クーラントポンプ 上吸い込み - グルンドフォスポンプ単段浸漬型クーラントポンプ 上吸い込み - グルンドフォスポンプ

工作機械のフィルターシステム用に設計されたクーラントポンプです。
メカニカルシャフトシールやその他の消耗部品がなくメンテナンスフリーのポンプです。

用途ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置など。種別浸漬型使用液クーラント液定格電源200/200~220V内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径
出力(W)
定格電圧(V)
定格周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(L/min)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58434031MTA120-250-AWB-BRp140020050/609.3100/120
117,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
58434047MTA120-250-AWB-TRp140020050/609.3100/120
117,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
58434056MTA200-280-AWB-BRp275020050/6011.1200/250
280,000
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
58434065MTA30-150-AWA-TRp3/810020050/604.930/35
50,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
58434074MTA60-130-AWA-TRp1/218020050/607.250/60
72,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
58434083MTA60-180-AWA-TRp1/218020050/607.250/60
68,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
58434092MTA60-250-AWA-TRp1/218020050/607.250/60
102,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
58434101MTA90-130-AWA-TRp3/425020050/607.280/96
85,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
58434117MTA90-180-AWA-TRp3/425020050/607.280/96
85,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
58434126MTA90-250-AWA-TRp3/425020050/607.280/96
77,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする