スワロン
ハイパーカーテン不燃
国土交通省認定品の不燃シートです。
用途
不燃性能を要求される工場・倉庫などの間仕切りカーテンに。
厚さ(mm)
0.27
仕様
不燃性
トラスコ品番
460-3028
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
ビニールカーテン
幅(mm)
1950
質量(kg)
21
色
白(不透明)
長さ(m)
30
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58434135
HCP02195030A
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください