曜日別特売

ハイパーカーテン耐熱透明

ハイパーカーテン耐熱透明 - スワロン

透明シートで、120℃の環境下においても使用可能です。燃焼した際も、溶融せずに形を保つ難燃性を配合しています。

用途耐熱性が求められる環境下での間仕切りカーテンに。厚さ(mm)0.3トラスコ品番460-3036材質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ビニールカーテン幅(mm)1070質量(kg)13透明タイプ防炎タイプ長さ(m)30耐熱温度(℃)120内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58434144HCP03107030A
オープン
59,980
65,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする