スワロン
ハイパーアコーディオン 防虫オプトロン
防虫性能を有するグリーン色のシートです。
用途
防虫効果を要求される出入口等の間仕切りに。
厚さ(mm)
1.3
トラスコ品番
460-3010
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
アコーディオン式カーテン
幅(mm)
1170
質量(kg)
24
色
グリーン
タイプ
アコーディオンカーテンタイプ・防虫タイプ
長さ(m)
12
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58434153
ADOP13117012A
¥
160,458
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください