曜日別特売

ストリップドアーシート リブ付防虫オプトロン

ストリップドアーシート リブ付防虫オプトロン - スワロンストリップドアーシート リブ付防虫オプトロン - スワロン

防虫性能を有するグリーン色のシートです。

用途防虫効果を要求される出入口等の間仕切りに。グリーン材質ポリ塩化ビニール(PVC)タイプ短冊タイプ・防虫タイプ長さ(m)30内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
長さ(m)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58434162ROP20020030A2002.030460-304419
91,040
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58434171ROP20030030A3002.030460-305227
136,520
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58434187ROP30030030A3003.030460-306145
205,640
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする