H鋼ダンバ(色目 シルバー)

H鋼ダンバ(色目 シルバー) - 若井産業H鋼ダンバ(色目 シルバー) - 若井産業
(3件のレビュー)

12mmまでの厚物鋼板を貫通。
打ち込みスピードは従来品の約1.7倍。

ねじの呼びM5.5適合板厚(mm)6~12表面処理三価ユニクロ
注意
※対辺8mmの六角ソケットを使用し、定期的に交換してください。
※使用する電動工具の回転数は250min-1以下とし、適度な荷重(目安として20以下)で押し込んでください。
※回転速度が早すぎたり荷重が大きすぎる場合、刃先がかけたり摩耗してしまうことがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法・サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5843454669A55381箱(200本)5.5×38
12,000
8,898
9,788(税込)
当日出荷
5843455569A55511箱(150本)5.5×51
12,600
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58434546
2024-04-30
用途: 溶接が効かない所でのブラケットの取り付け
本間鉄工所

H鋼のような厚物に最高です
しいていえばもう少し太いのがあれば最高です。

対象商品 : 58434546
2020-08-27
用途: 壁に鋼板を張り付ける作業時
有限会社石川ウェルド

今まで使用していたビスに比べると 最初の切れ味が半端ないくらい鋭いです。

対象商品 : 58434546
2019-08-19
用途: 電気工事・通信工事の金物取付等
ワークスサポート

とにかく素晴らしいの一言につきる。当方鉄骨や鉄板(10ミリ程度)に現場で金物を取り付ける際はほぼ、溶接やタップ加工をしなくて済むようになりました。充電式インパクトドライバーが必携ですが、溶接機が要らなくなっただけでも称賛に値します。使用の際は、インパクトドライバーの高速回転と押し込みの強さが重要です。10ミリ鉄板程度で十分な回転と押し込みの強さがあれば1分もかかりません。切削屑が綺麗に出ていれば、すぐ締め付け作業までいけます。ドリルの代わりに使いたくなるくらい早く穴があきます。箱買いしていますが、3~4本程度切削出来ないのが混じっている場合があります。いつまでたっても進まない時はすぐ交換したほうが良いです。安いドリルドライバーは適していないような気がします。回転数が低いと施工出来ません。あとは1本あたりの単価が安くなるとありがたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4880:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする