曜日別特売

ダンバゼロパッキン付(ステンレス)

ダンバゼロパッキン付(ステンレス) - 若井産業
(4件のレビュー)

ねじ打ち込み時、切り粉がでにくい。
薄鋼板同士接合に最適。
折版の水切面戸に最適。
勘合式縦平葺き棟及びケラバ部分仕舞に最適。
化粧エプロンに最適。
たて平葺きの桟鼻止めに最適。

用途薄鋼板(厚さ0.6mmまでの2枚重ね計1.2mm内)ねじの呼びM4寸法・サイズ(mm)4.0×16仕様パッキン付材質ステンレスSUS410適合板厚(mm)0.5表面処理パシペート頭径(mm)10内容量1箱(500本)
注意
※C型鋼には使用できません。
※ステンレスねじは頭部塗装に適していませんのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
584347226916ZPS
7,200
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58434722
2023-02-07
用途: 屋外部の薄鉄板への取付け
水戸部電気商会

友人に進められ使用しました。とにかく食い込みが良く作業性、仕上がりに満足しています。屋外なのでパッキンが良いと思います。

対象商品 : 58434722
2022-10-31
用途: 板金止めつけに
宇都宮工業株式会社建設業・工事業

○ 即食いつき止めつけにキリ無し
作業効率良いです○○

2020-12-26
用途: 外部板金工事
その他業種

商品の説明にはサビるとは、書いていませんが、箱にはこのビスは錆びますと書いてあり非常に残念です、外部で使用するつもりで購入したので非常に困りました

2が参考にしています
対象商品 : 58434722
2020-01-21
用途: 建築板金作業

鉄板を木下地がなく釘の打てない所で簡単に留めることができ良かったです

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3044:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする