曜日別特売

板金パッキン付ビス(ステンレス)

板金パッキン付ビス(ステンレス) - 若井産業板金パッキン付ビス(ステンレス) - 若井産業板金パッキン付ビス(ステンレス) - 若井産業板金パッキン付ビス(ステンレス) - 若井産業板金パッキン付ビス(ステンレス) - 若井産業
(5件のレビュー)

高級ポリオレフィン系パッキンで高耐久、防水性抜群!
ネジ頭部はパッキンを包み込む特殊形状。
ビス本体への特殊形状採用により、下地材の木割れを軽減します。

ねじ径(mm)4.3
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58435142PS027SP1箱(500本)ステンレス27M4.3
9,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
58435151PS018SP1箱(500本)ステンレス18M4.3
8,400
6,998
7,698(税込)
当日出荷
16631143PS035SP1箱(350本)ステンレス35M4.3
9,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
16631152PS045SP1箱(250本)ステンレス45M4.3
9,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58435151
2023-04-13
用途: 角波張りの時
自動車・二輪車・自転車関連業

今回初めて頼んだのですが、とても良いと思います。
また、使用する時は注文したい商品です。

対象商品 : 58435151
2018-12-10
用途: 外壁貼り
製造業

商品はほぼ満足ですが、箱入り数が多い為DIYでは余ってしまい、無駄になってしまいます。小数で低価格なら、満足します。

1が参考にしています
対象商品 : 16631152
2020-01-21
用途: 建築板金

0.4厚鉄板二枚重ねでも下穴無で、留めることができスムーズに工事ができた

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 58435142
2018-11-29
用途: 屋根スレートの端部防水ブリキのネジ止め
建設業・工事業

端部防水ブリキを野地板にネジ止めした。
隙間を付属パッキンで防水したあと、
パッキン周囲に、重ねてシリコン塗布した。

1が参考にしています
対象商品 : 58435142
2013-05-31
用途: 建築板金固定用に使用
MAC

ブチルゴムパッキンのオイル料が多い、つや消し金物にオイル染み出る様です。

3が参考にしています
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
4864:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする