CU800 銅ベース耐熱グリーススプレー

CU800 銅ベース耐熱グリーススプレー - WURTH(ウルト)
(1件のレビュー)

耐高温耐高圧性のある粘着分離耐錆性に優れた銅スプレー。
非常に高い耐性
ドライ潤滑では-40℃から+1200℃の温度幅で使用可能
水、希アルカリ、希酸に対する耐性
長期間の高潤滑性
融合および焼着、磨滅、摩耗、腐食、接触腐食を長期間持続的に保護します。
シリコンおよびAOX不使用
通知
ブレーキディスクおよびブレーキライニングには塗布しないでください。

用途
適用領域
ブレーキ:
ディスクブレーキパッドの背面(軋み音の防止)、取り付け部品および個々の部品
バッテリーターミナル:
接点保護、MIG溶接ガンノズル(溶接ビードの形成を防止)。
シール:
固体シールの焼け付きを防止します。
その他:
ネジ固定部(排気マニホールドネジ、スパークプラグネジなど)、ベアリング、ピボットポイント、ジョイント、摺動面。
説明書
商品番号08901087のブレーキクリーナーで施工する部品をクリーニングしてください。施工面に埃やグリースがない状態にします。CU 800を薄く均等に塗布します。
仕様耐水、耐アルカリ及び耐酸性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
584355710893800 089 12
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-25
用途: ハブセンターの防錆処理
自動車・二輪車・自転車関連業

ホイール脱着時にハブのセンター部へ錆止め用として使用しています。値段は高いですがこちらを使用すると錆が抑えられているように感じ良い商品だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする