タブレットスタンド スマホスタンド 汎用マルチ 三脚スリム収納 TB-DS006BK

タブレットスタンド スマホスタンド 汎用マルチ 三脚スリム収納 TB-DS006BK - エレコム
(2件のレビュー)

折りたたんでスリムに収納できるコンパクトタイプ!タテ置きでもヨコ置きでもフレキシブルに設置できるタブレット用三脚スタンド。
タブレットをタテ置きでもヨコ置きでも設置できる三脚スタンドです。
設置角度を3段階に調整可能です。
スタンド接地面には、滑り止め効果のあるラバーを使用しています。
各種ケースを装着したままで使用可能です。
折りたたんでスリムに収納可能です。

用途
スマホスタンドとしてご使用いただけます。
折りたためるのでスリムに収納できます。
縦置き・横置きどちらでも設置できます。
タイプ卓上スタンド型仕様スタンドタイプ、3段階調整、折りたたみ可能、滑り止め材質ABS/TPE/ポリエチレンブラック質量(g)約60外形寸法幅30mm×奥行き約178mm×高さ約15.5mm対応機種ディスプレイサイズが7インチ~10インチのタブレットPC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58437443TB-DS006BK
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58437443
2017-12-04
用途: 火・木・土曜日の憩いの家で、舞踊の動画撮影から、皆さんに閲覧してもらってます。
佐野サ-ビス

使いやすい・収納しやすい・軽いの三拍子です。動画を観る角度調整三段も好いですね。

対象商品 : 58437443
2014-06-19
用途: プレゼン
建設業・工事業

コンパクトで、画面の角度が替えられので便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする