曜日別特売

D-subコネクタ 9ピン 小型アダプタ 延長 変換

D-subコネクタ 9ピン 小型アダプタ 延長 変換 - エレコムD-subコネクタ 9ピン 小型アダプタ 延長 変換 - エレコムD-subコネクタ 9ピン 小型アダプタ 延長 変換 - エレコム
(4件のレビュー)

D-Sub9pinメスのコネクタをもつケーブルを延長・変換できます。

コネクタ形状【1】D-Sub9ピン オス、【2】D-Sub9ピン オス結線方式ストレート結線付属品なし仕様【ノイズカット】×主な用途D-Sub9ピン メスのコネクターを持つケーブルを延長・変換する為のアダプターです。ねじサイズインチねじ:4-40(約2.8mm)パッケージブリスター+紙台紙内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58437915AD-D9MM
1,330
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58437915
2021-05-11
用途: 機器配置換えに伴う配線延長補助部材として
医療・福祉・介護関連業

室内レイアウト変更に伴い、機器の位置替えが生じたため同規格の延長ケーブルと併せて
購入しました。 最寄りの商店になかったようなので、助かりました。

対象商品 : 58437915
2018-01-18
用途: 通信機器設置工事

品物はコンパクトで隣接する他のコネクタと干渉せずに取付られた。
なにより翌日に品物が来るのが非常に助かる。

対象商品 : 58437915
2016-09-29
用途: 機器の接続
高速道路トールテクノロジー株式会社

結構いい感じで使用できたと、みんなの声があります。

対象商品 : 58437915
2015-03-12
用途: 太陽電池システム内配線使用
株式会社TMB

PINのオスメスと固定ネジのオスメスなど間違い安い仕様に関して注意喚起コメント入れていただけれると助かります
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする