モジュラケーブルを延長・分配する為のアダプタです。モジュラダブルコネクタ。
端子配線はNTT仕様に準拠しています。
6極2芯タイプのTELにはすべて使用できます。
6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意下さい(2芯モジュラケーブルを除く)
対応機種:各種モデム・TEL・FAX・モデム内蔵パソコンなど(2つ同時に使用することは出来ません。)



配線をスッキリするために電話線を使用しているので、分岐するために購入しました。問題なく使用できています。
分配器を使うと電話の受信はできますが、雑音がひどくて通話ができませんでした。社内の配線が理由なのか、電話がビジネスフォンだったのが原因なのかわかりませんが、結局分配せずに、別の長い電話線を引いて対応しました。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
返品・交換をご希望の場合、弊社サイトのお問い合わせ窓口からご利用いただけます。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいりますので、ご愛顧のほどどうぞよろしくお願いいたします。