セキュリティワイヤー (長さ1.7m/径4mm) シリンダー錠 ESL-7 セキュリティケーブル パソコン

セキュリティワイヤー (長さ1.7m/径4mm) シリンダー錠 ESL-7 セキュリティケーブル パソコン - エレコムセキュリティワイヤー (長さ1.7m/径4mm) シリンダー錠 ESL-7 セキュリティケーブル パソコン - エレコムセキュリティワイヤー (長さ1.7m/径4mm) シリンダー錠 ESL-7 セキュリティケーブル パソコン - エレコムセキュリティワイヤー (長さ1.7m/径4mm) シリンダー錠 ESL-7 セキュリティケーブル パソコン - エレコムセキュリティワイヤー (長さ1.7m/径4mm) シリンダー錠 ESL-7 セキュリティケーブル パソコン - エレコムセキュリティワイヤー (長さ1.7m/径4mm) シリンダー錠 ESL-7 セキュリティケーブル パソコン - エレコムセキュリティワイヤー (長さ1.7m/径4mm) シリンダー錠 ESL-7 セキュリティケーブル パソコン - エレコムセキュリティワイヤー (長さ1.7m/径4mm) シリンダー錠 ESL-7 セキュリティケーブル パソコン - エレコム

セキュリティスロットにセキュリティワイヤーロックを差し込むだけでノートパソコンや液晶モニタ、タブレットや周辺機器盗難から守ります。
対応セキュリティスロットサイズ:対応スロット3mm×7mm
ワンプッシュ機能により簡単に装着可能。
ロック方法:ノートパソコンの専用スロットにセキュリティワイヤーロックを差込むだけで完了。
解除はカギを差込み回転させればOKです。

用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。適合3×7mmスロット(縦横式)セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本材質プッシュロックタイプ【ワイヤー】ブラックタイプ通常種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤーワイヤー長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:30×18×29ワイヤー太さ(mm)4シリンダー径(Φmm)18材質(ワイヤー部)スチール+PUコーティング内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58438301ESL-7
7,500
5,650
6,215(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする