曜日別特売

エコノ滅菌メスピペット

エコノ滅菌メスピペット - サンプラテックエコノ滅菌メスピペット - サンプラテックエコノ滅菌メスピペット - サンプラテックエコノ滅菌メスピペット - サンプラテック
(5件のレビュー)

ガンマ線滅菌済みのプラスチック製ディスポーザブルピペットです。商品は個装されています。コンタミを防止のためのフィルターが付いています。パイロジェンフリーで細胞培養、微生物及び臨床基礎研究などにご使用いただけます。エコノミータイプでお買い求めやすい価格設定です。

材質ポリスチレン目盛ありピペットの種類メスピペット
全12種類を絞り込む
全長(mm)
容量(mL)
1目盛(mL)
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
荷姿
全長(mm)
容量(mL)
1目盛(mL)
マイナス目盛(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58438764270111箱(1000本)個包装27710.010.4
25,900
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
58438773270121箱(800本)個包装28120.010.4
24,600
23,980
26,378(税込)
当日出荷
58438782270131箱(300本)個包装32550.12.5
11,500
9,998
10,998(税込)
当日出荷
58438791270141箱(200本)個包装326100.13
8,260
7,498
8,248(税込)
当日出荷
58438807270151箱(200本)個包装315250.28
15,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
58438816270161箱(100本)個包装3685017
13,700
11,980
13,178(税込)
当日出荷
584388251ml1箱(1000本×4箱)バルクパッケージ27710.010.4
69,200
取扱い終了
返品不可
584388342ml1箱(800本×4袋)バルクパッケージ28120.010.4
66,000
取扱い終了
返品不可
584388435ml1箱(300本×6袋)バルクパッケージ32550.12.5
46,800
取扱い終了
返品不可
5843885210ml1箱(200本×6袋)バルクパッケージ326100.13
33,600
取扱い終了
返品不可
5843886125ml1箱(200本×4袋)バルクパッケージ315250.28
41,600
取扱い終了
返品不可
5843887750ml1箱(100本×6袋)バルクパッケージ3685017
55,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58438791
2023-06-23
用途: 細胞培養
教育・研究機関

リピートしてます。手頃な価格ですが、個別包装なのでコンタミを気にしなくて良いです。以前より少し価格が高くなりました。

対象商品 : 58438782
2021-10-09
用途: 医学研究
教育・研究機関

袋も開きやすく、他のブランド品と比べてもそん色ない。

対象商品 : 58438852
2019-08-29
用途: 実験研究
国立大学法人鹿児島大学教育・研究機関

当方は水溶性溶液を扱っているので問題ないが、有機溶剤等への耐性一覧等の情報があると重宝するユーザーもいるのではないかと推測される。

対象商品 : 58438782
2018-10-02
用途: クリーンベンチでの無菌操作
教育・研究機関

個別包装の紙面がややゴワゴワしているが、特に使用に差し障るようなことはなく、概ね満足できる品質です。

対象商品 : 58438791
2017-04-21
用途: バイオ実験
教育・研究機関

個包装のためコンタミに強く、初心者でも使いやすいです。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする