ボンド TMテープWF110S

ボンド TMテープWF110S - コニシボンド TMテープWF110S - コニシ
(5件のレビュー)

超強力・うす型耐熱(+110℃)耐寒(-20℃)
耐候
追従性
JIS1種2号適合品
F☆☆☆☆相等品

用途「ボンド TM工法」専用一次接着テープ厚さ薄手粘着タイプ超強力主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
粘着剤
粘着力
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58464296#04950D1巻ホワイト20101.1アクリル樹脂系両面粘着15N/20mm、7.5N/10mm耐寒、耐候
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
43163901#04950D1箱(6個)-------
オープン
6,298
6,928(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年1月29日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58464296
2025-08-08
用途: お店のお知らせを知らせる時に使用
ほうとう如月飲食業

飲食店を営んでおります。以前、お店の改装時に大工さんが使っており、こちらのメーカーが強くて良いよと教えて頂き、あらゆる事にしております。とても強力です

対象商品 : 58464296
2021-09-08
用途: 両面貼り
その他業種

ステンレス板を貼るために購入したが接着剤+ビス止めにしたので他作業で両面張りが必要な時に使いたいと思います。薄く強力なので色んな用途に使えると思います。

対象商品 : 58464296
2020-12-08
用途: フロアシート張り
サービス業

フロアシート張りに利用しました。
強力な粘着力ですが、ノリ部分が柔らかいので
張り直しは難しい(無理)です。(ブヨブヨで綺麗に剥がせない)
位置決めをして一発勝負です。

対象商品 : 58464296
2018-04-24
用途: アクリル表示版の掲示
株式会社十八防災システム建設業・工事業

特に問題はありません。粘着が強力なものを捜していました。

対象商品 : 58464296
2017-09-26
用途: SUS鉄板貼り
建設業・工事業

SUS鉄板W3500×H240×1mm厚
サイズ的に不安在りましたが全くはがれてきません。
くっつけると容易にははがれません。一発勝負ですね。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする