コニシ
ボンド マルチコーク
広範囲な接着性
速硬化性
耐候性
塗装可
用途
フッ素鋼板・カラー鋼板の谷どいの接合部のシール
規格
(JSIA)F★★★★
原材料
変成シリコーン樹脂系
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43270659
4605
1本
ダークブラウン
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58465127
#04687
1本(333mL)
Gグレー
¥
1,890
取扱い終了
代替品有
58465066
#04604
1本(333mL)
ダークグリーン
¥
1,890
取扱い終了
58465075
#04606
1本(333mL)
ダークブルー
¥
1,890
取扱い終了
58465084
#04603
1本(333mL)
ダークレッド
¥
1,890
取扱い終了
58465093
#04608
1本(333mL)
ブルー
¥
1,890
取扱い終了
58465102
#04610
1本(333mL)
ワインレッド
¥
1,890
取扱い終了
58465111
#04672
1本(333mL)
ロクショウ
¥
1,890
取扱い終了
58465136
#04607
1本(333mL)
チャコールブラック
オープン
取扱い終了
58465145
#04605
1本(333mL)
ダークブラウン
¥
1,720
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください