ボンド WF003P

ボンド WF003P - コニシボンド WF003P - コニシボンド WF003P - コニシボンド WF003P - コニシボンド WF003P - コニシボンド WF003P - コニシ
(2件のレビュー)

初期接着性
穴あき
接着剤併用
仮釘不要

用途家具・建具製作での一次接着用厚さ(mm)0.14長さ(m)20主なワークパーツ内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58465294#6600115200.14アクリル樹脂系両面粘着
オープン
589
648(税込)
当日出荷
58465303#6600218200.14アクリル樹脂系両面粘着
オープン
659
725(税込)
当日出荷
58465312#6600321200.14アクリル樹脂系両面粘着
オープン
759
835(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-18
用途: 面木張り
創作家具工房 木工みんぐ

面木を張ったり、現場などで、力のあまりかからないものや軽いものを張り付けるのに使いますクランプを使わなくてもボンドが乾くと結構強力につきます。

対象商品 : 58465294
2023-09-16
用途: 化粧材・役物の貼り付けなど

化粧材・役物の貼り付けなどで両面テープとボンドの併用で取り付けるもののとき、ボンドの点付けがやりやすい。こんな便利なものがあることもっと早く知りたかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする