曜日別特売

ボンド 木部シール

ボンド 木部シール - コニシボンド 木部シール - コニシボンド 木部シール - コニシボンド 木部シール - コニシ
(4件のレビュー)

水性
細部充てん良好
塗装可

用途木質床と巾木のスキ間原材料アクリル樹脂系エマルジョン形成分アクリル樹脂系エマルジョン形危険物の類別非危険物
全6種類を絞り込む
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58465513#504241本(100g)ブラウン
オープン
599
659(税込)
当日出荷
58465522#506241本(100g)ダークブラウン
オープン
599
659(税込)
当日出荷
58465531#504261本(100g)ライトブラウン
オープン
599
659(税込)
当日出荷
12177386#504241箱(100g×10本)ブラウン
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
12177395#504261箱(100g×10本)ライトブラウン
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
12177404#506241箱(100g×10本)ダークブラウン
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58465522
2025-05-16
用途: 床材の壁際
システムサポートプロダクツ

水性なので、思ったより引けが生じます。
また、乾くと色が濃くなります。
『そういう仕様』と承知して色を選んで、使えば、コスパのいい品物です。

対象商品 : 58465513
2021-08-23
用途: フローリングの補修

合板フローリングの継目の一部がが広がってきて、細かいゴミが詰まったりと気になっていたので使ってみました。
溝の両脇にマスキングテープを貼り、押し込むようにチューブから押し出して、最後に溝を復元するため爪楊枝の頭で不要分を掻き出しました。
簡単に違和感なく補修することができて満足しています。
最初は他社製で考えていたのですが、複数色あってどれがいいのか悩みましたが、結局この製品にしたところ、色味も違和感なく仕上がりました。
とりあえず2m程度補修しましたが、全然量は減りませんので、普通のお宅ではこの程度の量で十分だと思います。

対象商品 : 58465513
2019-08-23
用途: フローリングの補修
製造業

パテと違い、フローリングの溝、くぼみに入れやすい。流動性がよい。硬化して時間が経てばつるつる感で出る。扱いやすいシール材です。地方のDIY店頭に以前は置いてあったのに、最近置いてない。なんで???

対象商品 : 58465531
2021-03-17
用途: かなり劣化したフローリングの補修
その他業種

窓側で風雨にさらされたフローリングの劣化した穴埋めに使用。
よく説明内容を読まずに購入しましたが、硬化タイプのものでは有りません。
5mmほどえぐれた2cm四方程度の穴から小さい穴まで約10箇所程度に使用しましたが、硬化(硬化しても弾力性が有るので所謂「硬化」では無い)後の収縮が結構有り、結果的に4回程度上から重ね塗りして漸く平らになりました。その上からニスを塗ったので、最終的には硬化した状態でもとのフローリングと馴染みました。
色と扱いやすさは良いのですが、エポキシ樹脂系の埋め剤の方が良い仕上がりになるかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする