コニシ
ボンド 油性コーク
気密性
塗装不可
表面皮膜型(内部不硬化)
用途
屋根・壁面の雨もれと気密対策
色
グレー
成分
油性系
規格
(JSIA)F★★★★
改正建築基準法(JAIA対応)
F☆☆☆☆
危険等級
Ⅱ
原材料
油性系
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
330mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(330mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58465556
#53078
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください