曜日別特売

ボンド ボンド両面テーププレミアム多用途

ボンド ボンド両面テーププレミアム多用途 - コニシボンド ボンド両面テーププレミアム多用途 - コニシボンド ボンド両面テーププレミアム多用途 - コニシボンド ボンド両面テーププレミアム多用途 - コニシボンド ボンド両面テーププレミアム多用途 - コニシボンド ボンド両面テーププレミアム多用途 - コニシ
(3件のレビュー)

多用途
使用可能温度-20℃~+81℃
屋内外OK
弾力性
振動吸収

用途幅広い多用途性でいろいろな用途に対応幅(mm)15厚さ(mm)1.1引張強度(N/25mm)47.9引張強度(N/10mm)17.6主なワーク大面材、パーツ
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
特性
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58465565#046821巻15101.1PEフォームアクリル樹脂系両面粘着24N/25mm、10.5N/10mm耐冷・耐熱性、弾力性、振動吸収多用途
オープン
879
967(税込)
当日出荷
58465574#046831巻1521.1PEフォームアクリル樹脂系両面粘着24N/25mm、10.5N/10mm耐冷・耐熱性、弾力性、振動吸収多用途
オープン
419
461(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
43163831#046821箱(10個)--------
オープン
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
43163840#046831箱(10個)--------
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58465565
2024-04-11
用途: 社内掲示、現場資料掲示等
製造業

屋外にも使用でき、現場でも重宝しております。かなりリピートしています。

対象商品 : 58465565
2022-12-15
用途: シャッター下部の隙間対策

適度な厚さで、接着力も問題無く良い商品でした。
耐寒性にも問題無いと思います。

対象商品 : 58465565
2018-12-18
用途: 紙袋への梱包
製造業

適度に厚さがあり当方での作業時にはとても重宝する貴重な商品です。粘着力も使い勝手も十分でこれからも取扱を続けてほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする