ノーブランド
タテメローレット丸棒 真鍮
主に軸物のすべり止めに使われます。
棒材の側面につけるギザ状の滑り止めで縦目ローレット、アヤメローレットが一般的です。
用途
オーディオのつまみ、時計のリューズ、ライターのローラーなど
仕様
JIS H3250 C3604B 真鍮棒
成分
Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm
材質
真鍮
長さ公差(mm)
±2mm
切断方法
丸鋸
内容量
1本
バスケットに入れる
84
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58445676
-
4
50
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58445685
-
4
80
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58445694
-
4
100
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58445703
-
4
200
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58445712
-
4
300
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58445721
-
4
400
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58445737
-
4
500
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58445746
-
5
50
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58445755
-
5
80
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58445764
-
5
100
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58445773
-
5
200
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58445782
-
5
300
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58445791
-
5
400
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58445807
-
5
500
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58445816
-
6
50
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58445825
-
6
80
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58445834
-
6
100
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58445843
-
6
200
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58445852
-
6
300
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58445861
-
6
400
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58445877
-
6
500
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58445886
-
7
50
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58445895
-
7
80
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58445904
-
7
100
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58445913
-
7
200
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58445922
-
7
300
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58445931
-
7
400
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58445947
-
7
500
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58445956
-
8
50
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58445965
-
8
80
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58445974
-
8
100
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58445983
-
8
200
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58445992
-
8
300
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58446001
-
8
400
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58446017
-
8
500
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58446026
-
9
50
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58446035
-
9
80
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58446044
-
9
100
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58446053
-
9
200
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58446062
-
9
300
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58446071
-
9
400
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58446087
-
9
500
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58446096
-
10
50
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58446105
-
10
80
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58446114
-
10
100
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58446123
-
10
200
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58446132
-
10
300
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58446141
-
10
400
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58446157
-
10
500
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58446166
-
11
50
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ