アヤメローレット丸棒 真鍮

アヤメローレット丸棒 真鍮 - ノーブランドアヤメローレット丸棒 真鍮 - ノーブランドアヤメローレット丸棒 真鍮 - ノーブランド
(2件のレビュー)

主に軸物のすべり止めに使われます。
棒材の側面につけるギザ状の滑り止めで縦目ローレット、アヤメローレットが一般的です。

用途オーディオのつまみ、時計のリューズ、ライターのローラーなど仕様JIS H3250 C3604B 真鍮棒成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質真鍮長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸内容量1本
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58446516-450
オープン
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
58446525-480
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
58446534-4100
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
58446543-4200
オープン
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
58446552-4300
オープン
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
58446561-4400
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
58446577-4500
オープン
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
58446586-550
オープン
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
58446595-580
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
58446604-5100
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
58446613-5200
オープン
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
58446622-5300
オープン
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
58446631-5400
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
58446647-5500
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
58446656-650
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
58446665-680
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
58446674-6100
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
58446683-6200
オープン
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
58446692-6300
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
58446701-6400
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
58446717-6500
オープン
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
58446726-750
オープン
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
58446735-780
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
58446744-7100
オープン
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
58446753-7200
オープン
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
58446762-7300
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
58446771-7400
オープン
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
58446787-7500
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
58446796-850
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
58446805-880
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
58446814-8100
オープン
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
58446823-8200
オープン
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
58446832-8300
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
58446841-8400
オープン
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
58446857-8500
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
58446866-950
オープン
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
58446875-980
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
58446884-9100
オープン
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
58446893-9200
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
58446902-9300
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
58446911-9400
オープン
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
58446927-9500
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
58446936-1050
オープン
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
58446945-1080
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
58446954-10100
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
58446963-10200
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
58446972-10300
オープン
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
58446981-10400
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
58446997-10500
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
58447006-1150
オープン
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58447094
2018-03-03
用途: インサートねじ
株式会社 試作工房 電

アヤメローレットの丸棒があった良かったです。
欲を言えばMネジを加工してもらえるとありがたいです。

対象商品 : 58446997
2015-11-09
用途: ローレットナット自作

特に問題なく使えました
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
3694:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

真鍮」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする