曜日別特売

低密度ポリエチレンフォーム L-600

低密度ポリエチレンフォーム L-600 - サンペルカ低密度ポリエチレンフォーム L-600 - サンペルカ

あらゆる衝撃から商品や人体を保護。
水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。
各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。
(※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません)
自動車規格:FMVSS-302適合。

用途
一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。
土木建築用の目地板やバックアップ材。
海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。
梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。
弱電機器のパッキング材。
断熱材。
材質ポリエチレン樹脂長さ(mm)1000幅(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)475見掛密度(kg/m3)150内容量1枚
注意
※色詳細ですが、特黒→最も黒い色、T黒→少しグレーがかった黒色、黒→少し赤みがかった黒色になります。
※見掛け密度、圧縮応力の数値は代表値であり、保証値ではありません。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58447356L-600310001000
オープン
7,198
7,918(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58447365L-600410001000
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58447374L-600510001000
オープン
8,798
9,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58447383L-600610001000
オープン
8,598
9,458(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58447392L-600710001000
オープン
9,198
10,118(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58447401L-600810001000
オープン
9,898
10,888(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58447417L-600910001000
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58447426L-6001010001000
オープン
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58447435L-6001510001000
オープン
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58447444L-6002010001000
オープン
21,980
24,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58447453L-6002510001000
オープン
21,980
24,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58447471L-6003510001000
オープン
27,980
30,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58447487L-6004010001000
オープン
27,980
30,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58447496L-600310001000
オープン
7,198
7,918(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58447505L-600410001000
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58447514L-600510001000
オープン
8,698
9,568(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58447523L-600610001000
オープン
8,598
9,458(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58447532L-600710001000
オープン
9,198
10,118(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58447541L-600810001000
オープン
9,898
10,888(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58447557L-600910001000
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58447566L-6001010001000
オープン
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58447575L-6001510001000
オープン
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58447584L-6002010001000
オープン
21,980
24,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58447593L-6002510001000
オープン
21,980
24,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58447602L-6003010001000
オープン
25,980
28,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58447611L-6003510001000
オープン
27,980
30,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58447627L-6004010001000
オープン
27,980
30,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58447462L-6003010001000
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
九州地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2604:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする