曜日別特売

EVAフォーム

EVAフォーム - サンペルカEVAフォーム - サンペルカEVAフォーム - サンペルカEVAフォーム - サンペルカ
(4件のレビュー)

あらゆる衝撃から商品や人体を保護。
水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。
各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。
(※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません)
自動車規格:FMVSS-302適合。

用途
一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。
土木建築用の目地板やバックアップ材。
海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。
梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。
弱電機器のパッキング材。
断熱材。
材質ポリエチレン樹脂内容量1枚
注意
※見掛け密度、圧縮応力の数値は代表値であり、保証値ではありません。
※TC-1000の黒色は材質によりグレーに近い色になります。
全263種類を絞り込む
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
263種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
圧縮応力25%(kPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58455713C-600310001000235
オープン
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58455722C-600410001000235
オープン
8,198
9,018(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58455731C-600510001000235
オープン
8,798
9,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
58455747C-600610001000235
オープン
9,198
10,118(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58455756C-600710001000235
オープン
9,498
10,448(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58455765C-600810001000235
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58455774C-600910001000235
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58455783C-6001010001000235
オープン
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58455792C-6001510001000235
オープン
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58455801C-6002010001000235
オープン
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58455817C-6002510001000235
オープン
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58455826C-6003010001000235
オープン
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58455835C-6003510001000235
オープン
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58455844C-6004010001000235
オープン
23,980
26,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58455853C-700310001100若草145
オープン
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58455862C-700410001100若草145
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58455871C-700510001100若草145
オープン
8,598
9,458(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58455887C-700610001100若草145
オープン
8,998
9,898(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58455896C-700710001100若草145
オープン
9,498
10,448(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58455905C-700810001100若草145
オープン
9,898
10,888(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58455914C-700910001100若草145
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58455923C-7001010001100若草145
オープン
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58455932C-7001510001100若草145
オープン
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58455941C-7002010001100若草145
オープン
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58455957C-7002510001100若草145
オープン
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58455966C-7003010001100若草145
オープン
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58455975C-7003510001100若草145
オープン
23,980
26,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58455984C-7004010001100若草145
オープン
25,980
28,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58455993S-900395095090
オープン
7,398
8,138(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58456002S-900495095090
オープン
7,698
8,468(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58456011S-900595095090
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58456027S-900695095090
オープン
8,498
9,348(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58456036S-900795095090
オープン
8,798
9,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58456045S-900895095090
オープン
9,198
10,118(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58456054S-900995095090
オープン
9,498
10,448(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58456063S-9001095095090
オープン
9,898
10,888(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58456072S-9001595095090
オープン
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58456081S-9002095095090
オープン
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58456097S-9002595095090
オープン
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58456106S-9003095095090
オープン
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58456115S-9003595095090
オープン
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58456124S-9004095095090
オープン
21,980
24,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58456133S-9004595095090
オープン
21,980
24,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58456142S-9004895095090
オープン
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58456151C-910N395095070
オープン
8,598
9,458(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58456167C-910N495095070
オープン
9,398
10,338(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58456176C-910N595095070
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58456185C-910N695095070
オープン
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58456194C-910N795095070
オープン
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58456203C-910N895095070
オープン
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
九州地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58456684
2024-02-02
用途: 隙間補修に使用
サービス業

まだ、到着していない(1か月かかる)が、役立つと思われます。

対象商品 : 58458224
2020-07-14
用途: 旧車のシート作成
サービス業

非常に良いと思います。少々高いですが反発力や耐久性等問題ありません。

対象商品 : 58458206
2020-02-20
用途: 機材保護バッグのクッション芯材

しっかりとした弾力があり、保護性能が期待できるが、
10mmはいかんせん厚すぎた。
同じ用途の場合はもう少し薄いものを購入するとよい。

対象商品 : 58457052
2018-09-03
用途: 制作
サービス業

注意事項に「※TC-1000の黒色は材質によりグレーに近い色になります。」と表記してありますが、近い色ではなく、完全にライトグレーです。
「それでも一応黒だと書いてあるし…」と思って買うと、痛い目を見るほど灰色です。
この商品を黒として売り出すのは、不適切すぎると感じます。
しかも写真の商品の色が完全な黒なので、さらに騙されます。
(下に「代表画像です」と小さく書いてありますが、シリーズ商品の内どれが代表なのかも書いてない)
ここまで実物と色が違うなら、写真も商品その物を載せるべきだし、色も「灰色」とするべきです。
しかも、都合の良いことに「返品不可商品」です。
更には、出荷も数日遅れる不手際。
せっかく評価するのなら、品質に対して評価したかったです。
(それ以前の問題です)
高い買い物をさせていただきました。

11が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2957:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする