TOYOZUMI(トヨズミ)
ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 100V → 115V~120V
海外の電気製品を日本国内でご使用になる為のトランスです。
RoHS対応。
入力電圧(V)
100
出力電圧(V)
115~120
付属品
接地アダプター付
コード長さ(m)
1.7
保護装置
プロテクター
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kVA)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58458407
CU120-06S
0.6
94×149×147
2.3
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58458416
CU120-10S
1
99×160×150
2.7
¥
27,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53028913
CU120-15S2
1.5
116×165×155
3.7
¥
36,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
58458425
CU120-15S
1.5
116×165×155
3.7
¥
29,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください