TOYOZUMI(トヨズミ)
ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 100V → 230V~240V
海外の電気製品を日本国内でご使用になる為のトランスです。
RoHS対応。
入力電圧(V)
100
出力電圧(V)
230~240
付属品
接地アダプター付
コード長さ(m)
1.7
保護装置
プロテクター
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kVA)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58458461
CU240-06S
0.6
134×178×164
5.2
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58458477
CU240-10S
1
144×188×180
6.7
¥
37,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53028938
CU240-15S2
1.5
154×200×180
9.3
¥
57,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
58458486
CU240-15S
1.5
154×200×180
9.3
¥
47,200
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください