TOYOZUMI(トヨズミ)
ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 200V → 100V
入力電圧(V)
200
出力電圧(V)
100
コード長さ(m)
1.7
保護装置
プロテクター
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kVA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58458495
KS200-06
0.6
¥
33,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58458504
KS200-10
1
¥
40,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58458513
KS200-15
1.5
¥
58,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください