曜日別特売

ねじ蔵 タワータイプ

ねじ蔵 タワータイプ - OHTAKE(旧クイッチャー)

クイッチャーの長時間稼働に。
常に適量のネジを供給するので、クイッチャーへの負荷が少なく長持ちさせます。
クイッチャーの上面に置くだけの簡単取り付け。
床面にスペースを取らず、高さ方向にストック量を増やせます。
ネジ量不足検知信号により管理の軽減化が可能。
クイッチャー内のネジ量をセンサーが検知し、自動的に最適なネジ量を供給します。
コンベアベルトの作動時間はタイマー設定できます。

センサーネジ供給/側光距離可変式電源(V)AC100入力電源(V)DC12入力電流(mA)500付属品ACアダプター、補助ストッカー、信号ケーブル供給方式ネジ供給量可変式容量(400ccネジ径長さによるストック本数)M2.3×5/約10000本・M3.0×6/約2800本、増量箱400cc使用電源ACアダプター適応ねじ径M1.0~M5.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×171×245(295/補助ストッカー取付時)質量(kg)約3.1内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58462573T-510SNSB/NSR
オープン
79,980
87,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58462582T-510JNJ/NJR
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする