曜日別特売

電工トートバッグ

電工トートバッグ - フジ矢
(3件のレビュー)

たっぷり収納、使い易さを考えた形状で持ち運びに体にフィット。

用途大容量で持ち運び便利なトートバッグタイプの工具入れ。トラスコ品番396-3501材質ポリエステル繊維、底面:EVA樹脂質量(g)900ベルト長さ(mm)(持ち手)305外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)250外寸法・奥行(mm)290内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60826141TT-M
8,780
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60826141
2025-02-06
用途: 工具の出し入れが便利
三菱重工機械システム株式会社建設業・工事業

取って部分がへにゃっとせず、直ぐに持てる感じなので、他の肩掛けバックと比べ使いやすいです。
他のバッグも買ってみましたが、やはりこれが一番使いやすいです。

対象商品 : 60826141
2019-09-23
用途: 道具入れ

期待していたより弱かった仕切り部分もう少し固くても

対象商品 : 60826141
2016-06-22
用途: 電気工事の仕事

肩にかけることができるのが便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする