フジ矢
ペンチホルダ
型くずれが少なく、使うほどに味が出るLEATHERシリーズ。Dカン付。
用途
従来のペンチホルダーでは確実に入らなかった225mm(9インチ)サイズまでのペンチやニッパを収納できます。
適合ベルト幅(mm)
70
内容量
1丁
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60826175
LP-1D
牛革(4mm厚)製
396-3454
100
210
90
¥
4,620
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
60826184
LP-3D
牛革(4mm厚)製
396-3462
110
230
150
¥
5,460
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
60826193
LP-4D
牛革(4mm厚)製
396-3471
110
230
170
¥
6,510
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60826202
LP-5D
牛革(4mm厚)製
396-3489
110
230
160
¥
6,620
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60826211
LP-6D
牛革(4mm厚)製
396-3497
110
230
160
¥
6,930
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
60826227
LP-8D
-
433-2075
92
254
165
¥
8,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60826236
LP-8DS
-
433-2083
92
205
135
¥
8,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください