メカ式リビング扇

メカ式リビング扇 - ユアサ(ユアサプライムス)
(11件のレビュー)
質量(kg)3.1ホワイト風量3段切替その他の機能なし本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×340×700~840ファン径(cm)30ファン翼数5タイマー時間(切)3時間ガードメッシュ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58463465YT-3003P(WH)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58463465
2015-12-18
用途: 暑さしのぎに

暑さしのぎに購入 安価で即納で皆の評価も良いです。

対象商品 : 58463465
2016-03-22
用途: 店の換気
RCサーキットDr.ドクター

使いやすい

対象商品 : 58463465
2015-01-14
用途: 乾燥用送風
まるみや特殊印刷

安価で使いやすい。

対象商品 : 58463465
2013-08-22
用途: 休憩時 室内冷房補助

高さ調節のロックがワンウェイで、伸ばすときにはボタンを押さなければいけないが、縮めるときにはボタンを押さなくても縮んでしまう。機能に問題はないが、ちょっとした拍子に縮んでしまうためやや不便。
価格は安いため、全体的には満足。

対象商品 : 58463465
2013-08-29
用途: 家庭用に使用しています

軽く作られているので、違う部屋で使う際の持ち運びに楽です。

対象商品 : 58463465
2013-08-10
用途: エアコン補助
農・林・水産業

はねがあまりにも軽くてびっくりしました。
しかし、とても静かでよかったです。

対象商品 : 58463465
2013-08-05
用途: 更衣室での制汗用

このタイプでの、この価格帯は、
知っている限り、最も安いのではないかと思う。

対象商品 : 58463465
2013-07-26
用途: 更衣室にて使用

安価で助かります。
プロペラが多少柔らかいですが、価格からしたら及第点です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする