中継型ヒューズホルダー MF-520

中継型ヒューズホルダー MF-520 - マル信無線電機中継型ヒューズホルダー MF-520 - マル信無線電機中継型ヒューズホルダー MF-520 - マル信無線電機中継型ヒューズホルダー MF-520 - マル信無線電機中継型ヒューズホルダー MF-520 - マル信無線電機
(12件のレビュー)
定格電流(A)3定格電圧(V)AC125種類ヒューズホルダ板厚(mm)(ヒューズ止金具)0.3材質(絶縁体)ポリプロピレン絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上材質(金具)黄銅適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.35×31.8、Φ6.4×30耐電圧(V/min)AC1500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38903426MF-520
オープン
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38903426
2026-01-15
用途: ヒューズ付クリップケーブル用に購入しました。
製造業

ヒューズを取付後、問題なくカバーできました。
試験時に使用するものなので低価格重視で購入しました。

対象商品 : 38903426
2025-09-04
用途: スクーターのメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

40年前の原付スクーターのヒューズカバーが割れてたので交換した!

1が参考にしています
2025-08-04
用途: デバイス製作

自社開発のデバイスを製作するために購入。
値段云々というより、少数から購入でき大変助かってます。

2024-12-17
用途: バッテリー充電器
製造業

充電器に付いていたものが、踏みつけて割れてしまったので、交換用に買いました。全く同じものだったようで、問題なく使えてます。

対象商品 : 38903426
2023-10-08
用途: 電気回路の安全確保に

自作製品の安全確保の為使用しました。カシメタイプなので、カシメ工具が必須となります。
フタの開け閉めは少し硬いですが、振動部に使うと強みになります。

対象商品 : 38903426
2022-10-08
用途: 車両の配線時
農・林・水産業

平行線の途中に、入れる事が出来るので、配線が、かさばらずスマートになります。

対象商品 : 38903426
2019-10-29
用途: 自動車電装用
建設業・工事業

自動車の電装用にいつも使っています。価格も安く、オープンバレル用の圧着器で圧着できるところがいいです。

対象商品 : 38903426
2019-07-25
用途: 機器の保護
合同会社寿デンソー

安価で使いやすと思いますが、容量が3Aと小さいので10Aまで使用できる仕様の物も欲しいです。他メーカーに15Aの物がありますが少しサイズが大きくて現在使用しているケースに入りません。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする