曜日別特売

メタルツマミ K-29

メタルツマミ K-29 - サトーパーツメタルツマミ K-29 - サトーパーツメタルツマミ K-29 - サトーパーツメタルツマミ K-29 - サトーパーツ
(8件のレビュー)
高さ(mm)13.5頭径(Φmm)13.7底径(Φmm)13.7材質(本体)アルミ適合規格RoHS対応色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08626317K-29-3.33.3
オープン
799
879(税込)
当日出荷
08626326K-29-6.16.1
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08626317
2021-01-18
用途: 機械の部品交換
有限会社 雄川精機

スピードの調整ができなかったので、たすかりました。

対象商品 : 08626317
2020-09-01
用途: 可変抵抗のつまみ
協和電設株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

大きさも、太さも丁度よい大きさで、摘まみ易いです。

対象商品 : 08626326
2020-07-31
用途: 自作ヘッドフォンアンプのボリュームつまみ
自動車・二輪車・自転車関連業

日本製、アルミ削り出しで安っぽくないのが良いです。

対象商品 : 08626326
2020-07-02
用途: 自作エフェクターのツマミ
金融・保険業

黒い目印の点が小さくてやや見にくいものの高級感があるアルミ製でいいと思う。

対象商品 : 08626326
2019-06-04
用途: ステレオアンプの音量調整
その他業種

コンパクトでデザインも良い。回した時の指先に伝わる感触もなかなか良い。

対象商品 : 08626317
2017-06-11
用途: 工作

このサイズのツマミは種類が少ないのが難です。もっと多くのバリエーションの中から選びたいですが、今の選択肢の中では無難で良いと思います。

対象商品 : 08626326
2016-04-14
用途: 真空管プリアンプの音質調整ボリューム用

シンプルなデザインで高級感があります。
やや小ぶりなタイプなので、パネル上のレイアウトや機能に応じて他のツマミと使い分けると良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 08626317
2015-04-21
用途: 電子工作

全て金属でできており、見た目どおりの良い質感です。価格がもう少し安ければとても良いと思います。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする