曜日別特売

メタルツマミ K-32

メタルツマミ K-32 - サトーパーツメタルツマミ K-32 - サトーパーツ
(4件のレビュー)
高さ(mm)14頭径(Φmm)26底径(Φmm)24材質(本体)アルミ適合規格RoHS対応止ねじM4推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08626335K-32
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08626335
2022-04-11
用途: エアコンダイヤル交換
大石建築建設業・工事業

夜間に見えにくくかつ触った感触が純正は嫌いでしたので
こちらに交換してみました。
満足度は非常に高いです。

対象商品 : 08626335
2021-06-01
用途: 流用
農・林・水産業

TTサンバーのエアコン風量ツマミに使えるようです。

4が参考にしています
対象商品 : 08626335
2018-03-10
用途: パーツ交換
製造業

車のオーディオのツマミがプラスチック製でしたので、交換しました。
見た目も使用感も満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 08626335
2016-12-07
用途: 機器のスイッチ

代替品を探していたところ、同じ物が見つかり助かりました。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする