曜日別特売

アルミケース(スリムタイプ)

アルミケース(スリムタイプ) - TRUSCOアルミケース(スリムタイプ) - TRUSCO
(1件のレビュー)

軽量でボディがスリムです。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。バックル部分をロックできるカギ付です。

付属品カギ2個、ショルダーベルト1本、収納ポケット1枚トラスコ品番416-2919材質本体:アルミ合金、ハンドル・コーナー:ABS樹脂質量(kg)1.95シルバー外寸法・幅(mm)425外寸法・高さ(mm)68鍵有外寸法・奥行(mm)305有効内寸法・奥行(mm)289有効内寸法・高さ(mm)56有効内寸法・幅(mm)409内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48927697TAC-420SV425×68×305409×56×289
11,650
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48927697
2024-03-08
用途: 営業 書類
有限会社マツデン電気・ガス・熱供給・水道業

コンパクトで軽量 良いが 開け閉めの金具が渋いのが難点

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする