瞬間接着剤用 瞬間・細ノズルN-10

瞬間接着剤用 瞬間・細ノズルN-10 - セメダイン瞬間接着剤用 瞬間・細ノズルN-10 - セメダイン瞬間接着剤用 瞬間・細ノズルN-10 - セメダイン瞬間接着剤用 瞬間・細ノズルN-10 - セメダイン
(7件のレビュー)

セメダインの瞬間接着剤ノズルにはめるだけ!
細かい作業に便利な細ノズルが10本入ったノズルセットです。
「3000多用途3g」・「3000超スピード3g」・「3000金属用3g」・「PPX接着剤3g」の専用ノズルです。

用途細かな作業をするときに適合3000多用途・ハイスピード・金属用仕様【使用可能な瞬間接着剤】3000多用途3g、3000超スピード3g、3000金属用3g、PPX接着剤3gセット内容細ノズル10本主成分ポリエチレン危険物の類別非危険物主なワークパーツ
注意
※上記以外の瞬間接着剤容器には、ノズルが合わないため使用できません。
※無理に使用すると、ノズル接続部分から接着剤がもれてヤケドやケガをする恐れがありますから使用しないでください。
※脱着の際はボトルを強く押さえないこと。接着剤が飛び出してケガをする恐れがあります。
※ノズル先端で接着剤が固まって使用できない場合は、すこしずつ先端をカットして使用します。無理にボトルを押さないこと。
※ノズルをはずす時は、細ノズル内部に瞬間接着剤が残っている場合がありますので、こぼさないように注意しながらはずすこと。
※子供の手の届かないところに保管し、いたずらをしないよう注意する。
※瞬間接着剤を使うときは、火気のあるところでは使用しない。
※用途以外に使用しない。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58587855HC-1621セット(10本)
180
149
164(税込)
当日出荷
12179495HC-1621箱(10セット)
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-14
用途: ボンドの先端に取付け網貼りに使用
旭商工株式会社

接着剤の先端に取付け、細かい作業の時に使用すると
液だれも少なくスムーズに作業が出来て便利です。

対象商品 : 58587855
2024-09-10
用途: 瞬間接着剤使用時
株式会社ブッシュサービス業

瞬間接着剤のノズルの先に装着して細かい作業が出来るので助かります。

対象商品 : 58587855
2023-07-25
用途: アロンアルファの微調整に
株式会社大西金具

イメージ通り。 アロンアルファの塗布に使用。
これがないと、多く出すぎてしまう。 微調整できていい。
もう少し短いとなおいい。

対象商品 : 58587855
2022-12-16
用途: 模型作製のため
農・林・水産業

先が細く、細かい場所への瞬間接着剤の塗布や浸透に適切です。

対象商品 : 58587855
2022-05-11
用途: ルアーのリップ取り付け時

ノズル自体に合成があり、かつ径が小さいので細かい細かい場所の接着に適している。

対象商品 : 58587855
2017-07-25
用途: 接着時
その他業種

セメダイン製なら互換性があると思っていましたが、セメダイン製の中でも合うものと合わないものがあります。購入時要確認ください。

2が参考にしています
対象商品 : 58587855
2015-01-15
用途: 狭いところに塗布

容器のままだと塗布できない狭いところに塗布できる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする