曜日別特売
モノタロウ

ウェッジベース電球 12V ダブル Eマーク付

ウェッジベース電球 12V ダブル Eマーク付 - モノタロウウェッジベース電球 12V ダブル Eマーク付 - モノタロウウェッジベース電球 12V ダブル Eマーク付 - モノタロウウェッジベース電球 12V ダブル Eマーク付 - モノタロウウェッジベース電球 12V ダブル Eマーク付 - モノタロウウェッジベース電球 12V ダブル Eマーク付 - モノタロウ
(88件のレビュー)

日本国内製造の高品質商品です。
Eマーク付きです。
Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、
欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、
合格した証として与えられるマークとなります。

用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプダブル球口金W3×16qガラス球形式T20クリア定格電圧(V)12定格電力(W)21/5RoHS指令(10物質対応)対応他社参考品番(STANLEY)W7875他社参考品番(KOITO)1891内容量1箱(10個)
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※この電球は自動車専用です。本来の用途以外には使用しないでください。不適当な使用や不適当な取り扱いは重大な事故や問題を引き起こします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58586087M-5525
859
945(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:88
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-13
用途: ストックとして購入
ガレージ GT-R

忘れたころに切れるので、ストックとして購入。重宝しています。

2025-07-20
用途: 車のメンテナンス
有限会社アスコ通信特機

ブレーキ/スモールのバルブ交換です。
一個切れるとすぐに片方も切れるので片側が切れたら両方交換することにしました。
又ブレーキランプはなかなか気が付きにくいので定期的に交換した方が良いとまとめて10個購入しました。
品質は特に問題ないです。

対象商品 : 58586087
2025-08-11
用途: 球切れ交換

今の時代はLEDが主流ですが、この価格で10発もあって大変良いです。

対象商品 : 58586087
2025-04-24
用途: 球切れ
有限会社トモス

安くて良い電球でした。また在庫が無くなりましたら再度オーダーします!

2024-09-20
用途: 自動車整備

大手メーカーのバルブと遜色なく使用できます。
割安感に納得して使ってます。

2025-05-08
用途: 自動車整備にて

使用していて今のところ特に問題ないのでリピートしています。

2025-02-25
用途: 自動車整備に

長年購入しています。一度も不具合ありません。
長持ちします。

2024-09-18
用途: 整備
コスモソリューションサービス業

一般的な電球です。コスパが良いので助かります。1つ切れたときに全数予防交換するにも最適です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする