鉄筋カッター

鉄筋カッター - IKURATOOLS(育良精機)鉄筋カッター - IKURATOOLS(育良精機)鉄筋カッター - IKURATOOLS(育良精機)

二重絶縁構造です。固定刃の緩み防止にインロー付固定方法を採用しています。エアパックを大型化にし、連続切断にも強いタフな機械です。

用途鉄筋の切断。切断能力(mm)鉄工D6~13(SD345相当)電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)9.5消費電力(W)900コード長さ(m)2.7切断時間(秒)約1.5寸法(mm)414×152×118付属品六角棒レンチ#4、スパナ#17、キャリングケース質量(kg)5.3トラスコ品番395-1685内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48890624IS-MC13E
138,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉄筋カッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/450/
2023-03-17

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする