インパクトドライバー

インパクトドライバー - SHINANO(信濃機販)インパクトドライバー - SHINANO(信濃機販)

ハイテク樹脂ボディの超軽量タイプです。ハイテク樹脂ボディの超軽量タイプです。

用途自動車、一般産業のねじの脱着作業用に。自動車、一般産業のネジの脱着作業用無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000最大締付トルク(N・m)30能力ねじ径(Φmm)5トラスコ品番398-1461全長(mm)165質量(g)370使用空気圧力(MPa)0.6MPa空気消費量(m3/min)0.14ホース取付口Rc1/4差込口6.35mm排気方向後方内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48966303SI-1070
42,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/456/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトドライバの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactdriver_howtouse/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする